Referencias
IMI Norgren:RA/192050/MX/20
Rubix:799208984000
fabricante:RA/192050/MX/20


Resumen técnico
| Tipo | cilindro de carrera corta 50mm de diámetro 20mm de carrera doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Detalles de producto : RA/192050/MX/20
Cilindro de carrera corta 50Mm de diámetro 20Mm de carrera doble efecto
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro de carrera corta 50mm de diámetro 20mm de carrera doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | aluminio anodizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,24 € Sin IVA
/ unidad
133,39 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días