MGPA80TF-175Z

Cilindro guía compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGPA80TF-175Z
Rubix:799249262000
fabricante:00935553
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro175 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGPA80TF-175Z


La nueva versión MGP tiene una varilla guía más corta y una placa más delgada, lo que resulta en una reducción de peso de hasta un 17% respecto al MGP original. La serie está diseñada para aplicaciones con carga lateral elevada presentes en la manipulación de materiales, la elevación y la detención. El cilindro utiliza un diseño ultra-compacto al incorporar el cuerpo del cilindro como parte del cuerpo guía. A medida que aumenta la longitud de carrera, también lo hace la longitud del cojinete, lo que mejora la capacidad de carga del cilindro. El MGP ofrece mayor capacidad de carga, carreras más largas, 2 ubicaciones de puerto, ranuras para montaje de interruptores en dos lados y un montaje en ranura en T más versátil que la serie MGQ.

Cualidades

•Cilindro guía compacto, alta precisión
Diámetros: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Carreras: 10mm?hasta 400mm, dependiendo del diámetro
Variedad de interruptores con diversas longitudes de cable

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro175 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
1039,06 € Sin IVA
/ unidad
1257,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días