ADVULQ-25-5-P-A

Cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-25-5-P-A
Rubix:798192894000
fabricante:156694
EAN:4052568119478
ADVULQ-25-5-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-25-5-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-25-5-P-A para detección de proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago del pistón cuadrado. Extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=5 mm, Diámetro del pistón=25 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas amortiguadoras flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Indiferente, Modo de funcionamiento=de doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto203,9 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro5 mm
164,45 € Sin IVA
/ unidad
198,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días