MGQM12-50

Cilindro guía compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGQM12-50
Rubix:751601339043
fabricante:MGQM12-50
EAN:3618035889377
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGQM12-50


La solución para un actuador lineal sometido a cargas elevadas. Ideal para aplicaciones de manipulación de materiales. Dos modelos básicos incluyen un casquillo deslizante autolubricante y un estilo de cojinete de bolas lineal. El modelo de casquillo deslizante de 100 mm puede detener una carga de 1300 Kg. desplazándose a 280 mm(sg, o elevar suavemente una carga centrada de 450 Kg. con un factor de seguridad del 40%. El conjunto es muy compacto y los orificios de montaje pretaladrados facilitan la fijación de los accesorios. Se monta en el lateral o en la parte inferior. La MGQ ofrece orificios de 12 a 100 mm y es compatible con interruptores.
-Cilindro guía compacto
-Tamaños de agujero: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
-Carreras desde 10mm hasta 200mm dependiendo del tamaño del agujero
-Variedad de interruptores y variedad de longitudes de cable

Tamaño del agujero: 12mm
Tipo de rosca: Métrica (ø12 a ø16) y Rc(PT)
Carrera: 50
Interruptor automático: Sin interruptor
Cable o conector precableado: 0,5 m (o ninguno en caso de no haber interruptor)
Número: 2 uds. (o ninguno en caso de no haber interruptor)
Opciones de cabezas de rótula: Ninguna
Resistencia a la temperatura: Ninguna
Baja velocidad: Ninguna
Junta de caucho fluorado: Ninguna

Cualidades

Cilindro guía compacto
Rodamiento con casquillo de bolas
Tamaños de agujero: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Carreras desde 10mm hasta 200mm dependiendo del tamaño del agujero
Variedad de interruptores y variedad de longitudes de cables conductores

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)29x89x58 mm
Peso neto249 g
Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro50 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
196,95 € Sin IVA
/ unidad
238,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días