AEVULQ-63-20-P-A

Cilindro compacto AEVU

Ver información técnica
Referencias
Festo:AEVULQ-63-20-P-A
Rubix:798193706000
fabricante:157058
EAN:4052568122898
AEVULQ-63-20-P-A Compact cylinder
Resumen técnico
Tipocilindro compacto aevu
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AEVULQ-63-20-P-A


Cilindro compacto AEVULQ-63-20-P-A para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=20 mm, Diámetro del pistón=63 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=(* simple-efecto, * acción de empuje)

Información técnica


Atributos
Peso neto1295,1 g
Tipocilindro compacto aevu
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro20 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
363,41 Sin IVA
/ unidad
439,73 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días