MGPWM25TF-50

Cilindro guía compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGPWM25TF-50
Rubix:798870414000
fabricante:MGPWM25TF-50
EAN:3618035891769
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGPWM25TF-50


En SMC siempre estamos innovando y nuestro último cilindro guiado, el MGPW, no es una excepción. Este nuevo cilindro guiado ancho ha sido diseñado para manejar piezas de trabajo grandes y cuenta con un par de rotación de la placa mejorado que es tres veces mayor que el de la Serie MGP estándar y una mayor precisión de no rotación de la placa. Aunque tiene un peso similar al del MGP, el MGPW posee un 170% más de volumen al utilizar aluminio anodizado y optimizar las dimensiones de varios componentes. Fácil de configurar y montar, reduciendo así los costes de mano de obra, el MGPW puede utilizarse con auto switches de estado sólido con indicación bicolor D-M9*W o con auto switches redondos alternativos que pueden montarse directamente en el cilindro. Ideal para el traslado de piezas de trabajo grandes y aquellas con cargas excéntricas, el MGPW dispone como estándar de tres tipos de rodamientos y opciones de montaje y puede gestionar diversas aplicaciones, como elevación y empuje.
•Un cilindro guiado ancho especializado en la estabilidad y el momento de piezas de trabajo grandes.
•El par de rotación admisible de la placa se ha triplicado (en comparación con el tipo básico) al duplicar el paso de la guía.
•La precisión de no rotación de la placa mejora (con respecto al tipo básico) debido al aumento del paso de la guía.
•Peso equivalente al tipo básico, aunque el volumen es un 170% mayor que el MGP básico.

Tipo de cojinete: M (Rodamiento deslizante)
Diámetro del cilindro: Ø25
Tipo de rosca del puerto: TF (G)
Carrera: 50
Auto Switch: Sin switch
Longitud del cable: 0.5m (O ninguno en caso de no llevar switch)
Número de Auto Switches: 2 uds. (O ninguno en caso de no llevar switch)

Cualidades

•Cilindro compacto, de doble efecto, vástago simple
Rango de carrera estándar *: 5 a 100
Rango de carrera estándar *: 5 a 100
Roscas de puerto: M *; Rc, NPT o G *
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro50 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
359,57 € Sin IVA
/ unidad
435,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días