CDQ2KWB25-5DZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQ2KWB25-5DZ
Rubix:799252094000
fabricante:00793859
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQ2KWB25-5DZ


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar interruptores automáticos en cualquiera de las 4 superficies, dependiendo de las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje para interruptores automáticos han reemplazado las guías de montaje del CQ2, evitando la proyección de los interruptores automáticos y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo

Cualidades

•Doble efecto, vástago simple, cilindro compacto
Diámetros de cilindro *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Rango de carrera estándar *: 5 a 100
Roscas de puerto: M *; Rc, NPT o G *
Compatible con interruptores automáticos

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro5 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
86,50 € Sin IVA
/ unidad
104,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días