Referencias
Festo:DFM-32-25-B-PPV-A-GF
Rubix:798947626000
fabricante:562063
EAN:4052568363482




Resumen técnico
| Tipo | accionamiento guiado |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : DFM-32-25-B-PPV-A-GF
Cualidades
•Accionamiento con recorridos
Con ajuste de precisión de las posiciones finales
Con amortiguación neumática, PPV regulable
Con amortiguador, autorregulable, progresivo
Con ajuste de precisión de las posiciones finales
Con amortiguación neumática, PPV regulable
Con amortiguador, autorregulable, progresivo
Aplicaciones
Sujeción;Elevación;Parada
Información técnica
Atributos
| Tipo | accionamiento guiado |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Diámetro de escariado | 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
442,57 € Sin IVA
/ unidad
535,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días