DPDM-Q-32-25-PA

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DPDM-Q-32-25-PA
Rubix:799262310000
fabricante:4828469
EAN:4052568292256
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro25 mm

Documentos

Detalles de producto : DPDM-Q-32-25-PA


Compacto: más corto, más ligero y que puede atornillarse directamente de diferentes maneras. Amortiguación constante, con vástago no rotativo o pasante, de simple o doble efecto: exactamente como lo necesite.
Cilindro compacto DPDM-Q-32-25-PA 4828469

Cualidades

Fijación mediante orificios pasantes y rosca interior
Diseño compacto
Diferentes variantes de vástago de pistón

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro25 mm
106,25 € Sin IVA
/ unidad
128,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días