MGQL40-25

Cilindro guía compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGQL40-25
Rubix:751620266043
fabricante:MGQL40-25
EAN:3618035889919
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGQL40-25


Solución para un actuador lineal sometido a cargas elevadas. Ideal para aplicaciones de manejo de materiales. Dos modelos básicos incluyen un casquillo deslizante autolubricante y un estilo de rodamiento lineal de bolas. El modelo de casquillo deslizante de 100mm puede detener una carga de 1300 Kg. que se desplaza a 280 mm(sg, o elevar suavemente una carga centrada de 450 Kg. con un factor de seguridad del 40%. El conjunto es muy compacto y los orificios de montaje previamente roscados aseguran una fácil fijación de accesorios. Se monta en el lateral o en la parte inferior. El MGQ ofrece diámetros de 12 a 100mm y es compatible con interruptores.
MGQL, Cilindro compacto con guías, Rodamientos lineales a bolas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)51x124x79 mm
Peso neto1202 g
Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro25 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
454,89 € Sin IVA
/ unidad
550,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días