CCI-DA-025-0060-00412241100002 0

Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI

Ver información técnica
Referencias
Aventics:R422001084
Rubix:798373212000
fabricante:R422001084
EAN:3666750015298
brand logo
Resumen técnico
Tipocilindro compacto iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro60 mm

Detalles de producto : CCI-DA-025-0060-00412241100002 0


Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI
Compact cylinder

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro60 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,81 Sin IVA
/ unidad
105,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días