Referencias
SMC:MGGMB80TF-150
Rubix:799248023000
fabricante:00696149

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guía |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 150 mm |
Documentos
Detalles de producto : MGGMB80TF-150
La serie MGG de cilindros guiados es ideal para aplicaciones de manipulación de materiales que implican detención, elevación y empuje. Combina las funciones de un cilindro convencional, una guía de movimiento lineal y un dispositivo antirrotación. Entre sus características se incluyen amortiguadores integrados, ajuste de carrera finito, topes y posibilidad de montaje de interruptores. Otras características incluyen: casquillos deslizantes o rodamientos de bolas disponibles, amortiguadores integrados y ajustes de carrera, alto grado de precisión antirotación y alta capacidad de carga.
Cualidades
•Cojinete deslizante
Excelente resistencia a la abrasión
Posible funcionamiento sin lubricación bajo cargas elevadas
Amortiguador y perno de ajuste estándar
Disponible con carrera larga
Excelente resistencia a la abrasión
Posible funcionamiento sin lubricación bajo cargas elevadas
Amortiguador y perno de ajuste estándar
Disponible con carrera larga
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro guía |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 150 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2252,36 € Sin IVA
/ unidad
2725,36 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días