ADVC-16-20-I-P

ADVC cilindro de carrera corta

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-16-20-I-P
Rubix:798194229000
fabricante:188116
EAN:4052568077037
ADVC-16-20-I-P Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-16-20-I-P


Cilindro de carrera corta ADVC-16-20-I-P. Sin preparación para sensores, extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=20 mm, Diámetro del pistón=16 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto62,94 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro20 mm
56,70 € Sin IVA
/ unidad
68,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días