CU10-15S

Cilindro compacto de montaje libre

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CU10-15S
Rubix:799236377000
fabricante:00036171
EAN:3618035666886
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro de montaje libre
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CU10-15S


La serie CU de cilindros de montaje libre ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros de 6mm a 32mm con longitudes de carrera de hasta 50mm. Las opciones incluyen compatibilidad con auto-switch, opciones de montaje libre, ranuras empotradas para montaje de interruptores, vástago no giratorio, vástago doble, simple y doble efecto, y topes de goma estándar.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)72x24x15 mm
Peso neto44 g
Tipocilindro de montaje libre
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro15 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
40,37 Sin IVA
/ unidad
48,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días