Referencias
Aventics:7472021307
Rubix:799185835000
fabricante:7472021307
Detalles de producto : C12PN D25 H200 4212 311 00 2 2 [7472021307]
Los cilindros AVENTICS Serie CCL-IC (ISO 21287), con su diseño compacto y limpio, pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones. Su superficie lisa, junto con sus materiales, como aluminio anodizado, acero inoxidable y lubricantes NSF-H1, hacen que el cilindro sea ideal para los exigentes requisitos de la industria de alimentación y bebidas
Cualidades
•Diseño limpio y compacto
Disponible en nueve tamaños que abarcan diámetros de pistón de 16 mm a 100 mm
Superficies anodizadas fáciles de limpiar
Los rascadores y los lubricantes (NSF-H1) están aprobados para aplicaciones alimentarias
Tapas protectoras higiénicas para orificios de montaje no utilizados
Concepto de montaje universal para un ensamblaje sencillo, sin necesidad de elementos de montaje adicionales
Disponible en nueve tamaños que abarcan diámetros de pistón de 16 mm a 100 mm
Superficies anodizadas fáciles de limpiar
Los rascadores y los lubricantes (NSF-H1) están aprobados para aplicaciones alimentarias
Tapas protectoras higiénicas para orificios de montaje no utilizados
Concepto de montaje universal para un ensamblaje sencillo, sin necesidad de elementos de montaje adicionales
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 150 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
287,76 € Sin IVA
/ unidad
348,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

