DSNU-16-150-PPV-A

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:DSNU-16-150-PPV-A
Rubix:798602007000
fabricante:1908273
EAN:4052568108540
DSNU-16-150-PPV-A Standard cylinder
Resumen técnico
Tipodsnu cilindro redondo
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro150 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DSNU-16-150-PPV-A


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)260x25x25 mm
Peso neto161,6 g
Tipodsnu cilindro redondo
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro150 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,35 Sin IVA
/ unidad
73,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días