Referencias
SMC:CP96KB40-200C
Rubix:799247410000

Documentos
Detalles de producto : CP96KB40-200C
Cilindro de cuerpo perfilado ISO 15552. Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125. Carreras hasta 2000 mm. Variantes de cilindro: no giratorio, con unidad de bloqueo, ATEX.
Cualidades
Doble efecto, no giratorio, vástago simple o doble con amortiguación de aire en ambos extremos y tope amortiguador. Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100. Carrera estándar hasta 500 mm, carrera máxima 800 mm. Compatible con auto switch.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,21 € Sin IVA
/ unidad
192,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días