Referencias
IMI Norgren:RM/8021/M/40
Rubix:798337682000
fabricante:RM/8021/M/40

Detalles de producto : RM/8021/M/40
Cilindro redondo
Cilindro Roundline ISO de doble efecto con pistón magnético. Fabricado conforme a la norma ISO6432, puede intercambiarse con los productos de otros fabricantes construidos según la misma norma. Todos los productos Norgren se suministran con una garantía de 2 años.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Tipo | cilindro redondo iso 6432, de doble efecto, pistón magnético, amortiguación ajustable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,04 € Sin IVA
/ unidad
90,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días