Referencias
Festo:AEVC-40-25-I-P-A
Rubix:798191830000
fabricante:188225
EAN:4052568148362

Resumen técnico
| Tipo | cilindro aevc de corto recorrido |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : AEVC-40-25-I-P-A
Cilindro de carrera corta AEVC-40-25-I-P-A para detección por proximidad, extremo del vástago con rosca hembra. Stroke=25 mm, Piston diameter=40 mm, Spring return force, retracted=28 N, Based on the standard=(* ISO 6431, * Hole pattern, * VDMA 24562), Cushioning=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 367,18 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro aevc de corto recorrido |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,83 € Sin IVA
/ unidad
151,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días