Referencias
SMC:CP96SDB50-80CW
Rubix:799246858000

Documentos
Detalles de producto : CP96SDB50-80CW
CP96, cilindro ISO de diseño perfilado con tirantes encapsulados, está disponible en 6 diámetros de 32 a 125mm. Cubiertas de alta precisión y tuercas de tirante mejoran la precisión de montaje y prolongan la vida útil del cilindro. El aumento de la precisión del casquillo y del vástago del pistón, así como la reducción de tolerancias, ha disminuido la deflexión del vástago del pistón. Las carreras estándar van de 25 a 800mm.
Cualidades
•Doble efecto
Diámetros 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
Amortiguación al final de carrera
A0
Diámetros 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
Amortiguación al final de carrera
A0
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 80 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,64 € Sin IVA
/ unidad
189,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días