AEVC-63-25-A-P-A

Cilindro de carrera corta AEVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:AEVC-63-25-A-P-A
Rubix:798194299000
fabricante:188281
EAN:4052568148867
AEVC-63-25-A-P-A Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta aevc
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AEVC-63-25-A-P-A


Cilindro de carrera corta AEVC-63-25-A-P-A Para detección por proximidad, extremo de vástago con rosca macho. Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=63 mm, Fuerza de retorno por resorte, retraído=50 N, Basado en la norma=(* ISO 6431, * Patrón de orificios, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos

Información técnica


Atributos
Peso neto780 g
Tipocilindro de carrera corta aevc
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro25 mm
188,21 Sin IVA
/ unidad
227,73 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días