Referencias
Festo:AEVC-50-10-I-P-A
Rubix:798191851000
fabricante:188252
EAN:4052568148577

Documentos
Detalles de producto : AEVC-50-10-I-P-A
Cilindro de carrera corta AEVC-50-10-I-P-A Para detección de proximidad, extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=50 mm, Fuerza de retorno por muelle, retraído=40 N, Basado en la norma=(* ISO 6431, * Patrón de orificios, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 443,3 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Tipo | cilindro aevc de carrera corta |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,91 € Sin IVA
/ unidad
170,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días