DSBF-C-32-40-PPVA-N3-R

Cilindro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSBF-C-32-40-PPVA-N3-R
Rubix:799267215000
fabricante:1773753
EAN:4052568246662
DSBF-C-32-40-PPVA-N3-R Standard cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSBF-C-32-40-PPVA-N3-R


Cilindro normalizado DSBF-C-32-40-PPVA-N3-R Carrera=40 mm, Diámetro del pistón=32 mm, Amortiguación=PPV : amortiguación neumática ajustable en ambos lados, Posición de montaje=indiferente, Conforme con la norma=ISO 15552
Standard Cylinder

Información técnica


Atributos
Peso neto604 g
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro40 mm
Tipocilindro normalizado dsbf
152,38 € Sin IVA
/ unidad
184,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días