Referencias

SMC:MIW8-8D
Rubix:752106168043
fabricante:MIW8-8D
EAN:3618036375701
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro8 mm
Carrera de cilindro8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MIW8-8D


La serie MIW es un cilindro guía deslizante, con dos dedos que operan de forma secuencial. La operación secuencial utiliza un mecanismo de leva con enclavamiento mecánico además del control del paso de aire a los pistones para una separación fiable de las piezas de trabajo. La separación del pistón y los dedos permite un fácil reemplazo de los dedos para mantenimiento. Tres variaciones diferentes de dedos permiten seleccionar libremente las superficies de montaje de fijación en los dedos.
•Diámetros de cilindro: 8, 12, 20, 25, 32 mm
•Longitudes de carrera: 10, 20, 30, 50 mm
•Opción de raspador
•Opción de ajustador de carrera
•Compatible con Auto-switch

Diámetro: 8mm
Rosca: M Thread
Carrera: 8mm
Opción de dedo: Estilo básico (Estándar)
Unidad de ajuste de carrera: No
Raspador: No
Auto Switch: Sin switch
Cable de salida o conector precableado: 0.5m (O ninguno en caso de no tener switch)
Cantidad: 2 uds. (O ninguno en caso de no tener switch)

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro8 mm
Carrera de cilindro8 mm
Tiposmc miw8-8d escapador
251,34 € Sin IVA
/ unidad
304,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días