AEVC-16-10-A-P-A

Cilindro de carrera corta AEVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:AEVC-16-10-A-P-A
Rubix:798191793000
fabricante:188103
EAN:4052568076917
AEVC-16-10-A-P-A Short stroke cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AEVC-16-10-A-P-A


Cilindro de carrera corta AEVC-16-10-A-P-A para detección por proximidad, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=16 mm, Fuerza de retorno por resorte, retraído=5 N, Amortiguación=P: anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)55x28x30 mm
Peso neto89,23 g
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipocilindro aevc de carrera corta
64,70 € Sin IVA
/ unidad
78,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días