Referencias
Festo:DSBF-C-40-100-PPSA-N3-R
Rubix:799267782000
fabricante:1779435
EAN:4052568247522

Resumen técnico
| Tipo | cilindro estándar dsbf |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-40-100-PPSA-N3-R
Cilindro estándar DSBF-C-40-100-PPSA-N3-R Carrera=100 mm, Diámetro del pistón=40 mm, Amortiguación=PPS: Amortiguación neumática autorregulable de posición final, Posición de montaje=Cualquiera, Conforme a la norma=ISO 15552
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1186,75 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro estándar dsbf |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,06 € Sin IVA
/ unidad
214,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días