Referencias
Festo:AEVC-6-5-A-P
Rubix:798193174000
fabricante:188062
EAN:4052568076504

Documentos
Detalles de producto : AEVC-6-5-A-P
Cilindro de carrera corta AEVC-6-5-A-P Sin disposición para detección, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=5 mm, Diámetro del pistón=6 mm, Fuerza de retorno por resorte, retraído=3 N, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 12x10x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 9,98 g |
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
| Tipo | cilindro de carrera corta aevc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,65 € Sin IVA
/ unidad
54,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días