Referencias
SMC:CP96SDB100-140C
Rubix:798550803000
fabricante:CP96SDB100-140C
EAN:3618035731997

Detalles de producto : CP96SDB100-140C 01381457
ISO 15552 Cilindro de cuerpo perfilado.
Diámetros interiores (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Carreras hasta 2000 mm.
Variantes de cilindros: No giratorio, con unidad de bloqueo, ATEX.
Diámetros interiores (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Carreras hasta 2000 mm.
Variantes de cilindros: No giratorio, con unidad de bloqueo, ATEX.
Cualidades
-Menos pandeo en la varilla.
-Fácil ajuste del tornillo de amortiguación al final de la carrera.
-Fácil ajuste del tornillo de amortiguación al final de la carrera.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 140 mm |
| Tipo | montaje estándar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
242,09 € Sin IVA
/ unidad
292,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días