Referencias
Norgren:RM/8021/M/100
Rubix:798213656000
fabricante:RM/8021/M/100

Detalles de producto : RM/8021/M/100
Cilindro redondo
Cilindro Roundline ISO de doble acción con pistón magnético. Fabricados según la norma ISO6432, son intercambiables con productos de otros fabricantes fabricados según la misma norma. Todos los productos Norgren se suministran con 2 años de garantía.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro redondo iso de doble acción (iso 6432), pistón magnético, con amortiguación ajustable |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,82 € Sin IVA
/ unidad
92,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días