Referencias
Festo:DSBF-C-100-80-PPVA-N3-R
Rubix:799267230000
fabricante:1782256
EAN:4052568248017

Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-100-80-PPVA-N3-R
Cilindro normalizado DSBF-C-100-80-PPVA-N3-R Carrera=80 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Amortiguación=PPV: amortiguación neumática regulable en ambos lados, Posición de montaje=indiferente, Conforme con la norma=ISO 15552
Standard cylinder
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5700 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 80 mm |
| Tipo | cilindro normalizado dsbf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
415,79 € Sin IVA
/ unidad
503,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días