DSNU-40-125-PPV-A

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSNU-40-125-PPV-A
Rubix:798192210000
fabricante:196035
EAN:4052568158835
DSNU-40-125-PPV-A Round cylinder

Resumen técnico

Tipodsnu cilindro redondo
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro125 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSNU-40-125-PPV-A


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Peso neto938,7 g
Tipodsnu cilindro redondo
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro125 mm
102,38 Sin IVA
/ unidad
123,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días