DSBF-C-63-50-PPVA-N3-R

Cilindro estándar

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:DSBF-C-63-50-PPVA-N3-R
Rubix:799267166000
fabricante:1776045
EAN:4052568247140
DSBF-C-63-50-PPVA-N3-R Standard cylinder
Resumen técnico
Tipocilindro estándar dsbf
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DSBF-C-63-50-PPVA-N3-R


Cilindro estándar DSBF-C-63-50-PPVA-N3-R Stroke=50 mm, Piston diameter=63 mm, Cushioning=PPV: Amortiguación neumática ajustable en ambos extremos, Assembly Position=Any, Conforms to standard=ISO 15552
Cilindro ISO DSBF-C-63-50-PPVA-N3-R 1776045

Información técnica


Atributos
Peso neto2184 g
Tipocilindro estándar dsbf
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro50 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,66 Sin IVA
/ unidad
287,57 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días