Referencias
SMC:NCMB075-0150S
Rubix:799010833000
fabricante:NCMB075-0150S
EAN:3618036279917

Resumen técnico
| Tipo | cilindro neumático |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 38.1 mm |
| Diámetro de cilindro | 19.05 mm |
Documentos
Detalles de producto : NCMB075-0150S
El cilindro de acero inoxidable serie NCM ofrece ahorro de espacio, alto rendimiento e intercambiabilidad con otros cilindros de acero inoxidable. Un anillo de desgaste prolonga la vida útil del sello y un casquillo de bronce para el vástago es estándar en todos los diámetros. El NCM dispone de 4 estilos de montaje * así como modelos de doble vástago y retorno por muelle o extensión por muelle. El NCM es compatible con autointerruptor sin ningún cambio en la dimensión del cilindro.
Cualidades
•Doble efecto, una sola varilla
Montajes: frontal, trasero, extremo, varilla, bloque
Variedad de interruptores y longitudes de cable de conexión
Fuelle protector de varilla opcional
Montajes: frontal, trasero, extremo, varilla, bloque
Variedad de interruptores y longitudes de cable de conexión
Fuelle protector de varilla opcional
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 113 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro neumático |
| Carrera de cilindro | 38.1 mm |
| Diámetro de cilindro | 19.05 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 17 bar |
| Material | acero inoxidable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,30 € Sin IVA
/ unidad
79,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días