Referencias
SMC:CP96SDB50-1000C
Rubix:798582507000
fabricante:CP96SDB50-1000C
EAN:3618035718288

Documentos
Detalles de producto : CP96SDB50-1000C 01296018
Las tapas de alta precisión y las tuercas de tirantes mejoran la precisión de montaje y prolongan la vida útil del cilindro. El aumento de la precisión del casquillo y de la varilla del pistón, así como la reducción de tolerancias, ha disminuido la deflexión de la varilla del pistón.
Cualidades
•Al adoptar un nuevo método de amortiguación
El amortiguador de tope reduce el ruido metálico que se produce cuando el pistón se detiene
El amortiguador de tope reduce el ruido metálico que se produce cuando el pistón se detiene
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 66 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 1000 mm |
| Tipo | cilindro de tirantes |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,61 € Sin IVA
/ unidad
212,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días