Referencias
SMC:CP96SDB63-180C
Rubix:798611048000
fabricante:CP96SDB63-180C
EAN:3618035712392

Detalles de producto : CP96SDB63-180C 01296047
ISO 15552 Cilindro de cuerpo perfilado.
Diámetros interiores (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Carreras hasta 2000 mm.
Variantes de cilindros: No giratorio, con unidad de bloqueo, ATEX.
Diámetros interiores (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Carreras hasta 2000 mm.
Variantes de cilindros: No giratorio, con unidad de bloqueo, ATEX.
Cualidades
-Menos pandeo en la varilla.
-Fácil ajuste del tornillo de amortiguación al final de la carrera.
-Fácil ajuste del tornillo de amortiguación al final de la carrera.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 180 mm |
| Tipo | montaje estándar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,77 € Sin IVA
/ unidad
169,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días