CP96SDB80-100C

Cilindro de tirante

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CP96SDB80-100C
Rubix:798542149000
fabricante:01206288
EAN:3618035709323
CP96S(D), ISO 15552 Cylinder, Double Acting, Single/Double Rod w/Air Cushion
Resumen técnico
Tipocilindro de aire
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro100 mm
Documentos

Detalles de producto : CP96SDB80-100C


ISO 15552 Cilindro de cuerpo perfilado.
Diámetros interiores (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Carreras hasta 2000 mm.
Variantes de cilindros: No giratorio, con unidad de bloqueo, ATEX.
CP96S(D), Cilindros ISO 15552, Doble efecto con vástago simple/doble con amortiguación neumática en ambos extremos y amortiguación elástica

Cualidades

-Menos pandeo en la varilla.
-Fácil ajuste del tornillo de amortiguación al final de la carrera.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro de aire
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro100 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,61 Sin IVA
/ unidad
212,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días