CD85N16-15C-B 00122365

Cilindro de cuerpo redondo

Ver información técnica

Referencias

SMC:CD85N16-15C-B
Rubix:751618693043
fabricante:CD85N16-15C-B
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CD85N16-15C-B 00122365


Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432.
Diámetros interiores (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindro: No giratorio, montaje directo, ATEX.

Cualidades

Alta velocidad de desplazamiento: de 50 a 1500 mm/s.

Aplicaciones

Cilindro neumático de doble efecto y fricción reducida, de un solo vástago, para detectores de collarín.

Información técnica


Atributos
Peso neto120 g
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro15 mm
Tipoc85
59,44 € Sin IVA
/ unidad
71,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días