CP96KB80-400C

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CP96KB80-400C
Rubix:799246152000
fabricante:01455837
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro400 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CP96KB80-400C


Cilindro de cuerpo perfilado ISO 15552. Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125. Carreras hasta 2000 mm. Variantes de cilindro: no rotativo, con unidad de bloqueo, ATEX.

Cualidades

Doble efecto, no rotativo, vástago simple o doble, con cojín neumático en ambos extremos y amortiguador de tope. Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100. Carrera estándar hasta 500 mm, carrera máxima 800 mm. Compatible con auto switch.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro400 mm
Tipocilindro neumático
327,80 € Sin IVA
/ unidad
396,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días