Referencias
Festo:DSBC-100-500-PPSA-N3
Rubix:799061427000
fabricante:1384901
EAN:4052568232535



Resumen técnico
| Tipo | cilindro normalizado dsbc |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 500 mm |
Documentos
Detalles de producto : DSBC-100-500-PPSA-N3
Cilindro de perfil estándar según la norma ISO 15552 con una amplia gama de opciones de montaje.
Cualidades
- La amortiguación neumática autorregulable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a los cambios de carga y velocidad
- Conforme a la norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenible gracias a un ciclo de vida más largo, lo que a su vez puede atribuirse a una reparación simplificada
- Perfil estándar con dos ranuras para sensores de tope final.
- Conforme a la norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenible gracias a un ciclo de vida más largo, lo que a su vez puede atribuirse a una reparación simplificada
- Perfil estándar con dos ranuras para sensores de tope final.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8766 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro normalizado dsbc |
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 500 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
413,14 € Sin IVA
/ unidad
499,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días