CP96SDB63-1000C 01296045

Cilindro de tirante

Ver información técnica
Referencias
SMC:CP96SDB63-1000C
Rubix:798618215000
fabricante:CP96SDB63-1000C
EAN:3618035713757
CP96S(D), ISO 15552 Cylinder, Double Acting, Single/Double Rod w/Air Cushion
Resumen técnico
Tipomontaje estándar
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro1000 mm

Detalles de producto : CP96SDB63-1000C 01296045


ISO 15552 Cilindro de cuerpo perfilado.
Diámetros interiores (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Carreras hasta 2000 mm.
Variantes de cilindros: No giratorio, con unidad de bloqueo, ATEX.

Cualidades

-Menos pandeo en la varilla.
-Fácil ajuste del tornillo de amortiguación al final de la carrera.

Información técnica


Atributos
Tipomontaje estándar
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro1000 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,58 Sin IVA
/ unidad
262,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días