CHDKGB63-75

CH(D)KG(32-100), Serie de cilindros hidráulicos compactos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CHDKGB63-75
Rubix:798935021000
fabricante:CHDKGB63-75
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro75 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CHDKGB63-75


Los cilindros hidráulicos de la serie CH están disponibles en versiones compactas, de cuerpo redondo, tipo JIS o tipo tie-rod. La presión nominal varía de 3.5MPa a 16MPa. Los diámetros de cilindro (bore) están disponibles, dependiendo de la serie, desde 20 hasta 160. Los interruptores automáticos están disponibles en la mayoría de los modelos.

Cualidades

Cilindro hidráulico compacto estándar JIS Presión nominal: 16MPa Diámetros de cilindro: 32~100 Montaje: tipo básico Admite interruptor automático

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro75 mm
Tipocilindro hidráulico compacto
412,99 € Sin IVA
/ unidad
499,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días