Referencias
Festo:DSBF-C-63-40-PPVA-N3-R
Rubix:799267169000
fabricante:1776044
EAN:4052568247133

Resumen técnico
| Tipo | cilindro normalizado dsbf |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-63-40-PPVA-N3-R
Cilindro normalizado DSBF-C-63-40-PPVA-N3-R Carrera=40 mm, Diámetro del pistón=63 mm, Amortiguación=PPV : amortiguación neumática regulable en ambos lados, Posición de montaje=indiferente, Conforme a la norma=ISO 15552
Standard Cylinder
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2148 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro normalizado dsbf |
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,12 € Sin IVA
/ unidad
285,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días