C85N25-40S

Cilindro de cuerpo redondo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:C85N25-40S
Rubix:751605292043
fabricante:C85N25-40S
EAN:3618035490504
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : C85N25-40S


Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432.
Diámetros interiores (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindro: No giratorio, montaje directo, ATEX.
C(D)85-S/T, Cilindro ISO, simple efecto, Vástago simple

Cualidades

Alta velocidad de desplazamiento: de 50 a 1500 mm/s.

Aplicaciones

Cilindro neumático de doble efecto y fricción reducida, de un solo vástago, para detectores de collarín.

Información técnica


Atributos
Peso neto280 g
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro40 mm
Tipomontaje: bisagra integrada
53,30 € Sin IVA
/ unidad
64,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días