Referencias
Festo:DNC-40-20-PPV-A
Rubix:799219906000
fabricante:1922623
EAN:4052568249922

Documentos
Detalles de producto : DNC-40-20-PPV-A
Cilindro de perfil normalizado según ISO 15552 con amortiguación fija o regulable
Cualidades
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Amplia gama de variantes para aplicaciones personalizadas
- Completa gama de accesorios de montaje para casi cualquier tipo de instalación
- Para detección de posición
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 937 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Tipo | cilindro normalizado dnc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,93 € Sin IVA
/ unidad
257,65 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días