CILINDRO SIMPLE C 12T COURSE 76MM

Cilindro de simple efecto, vástago hueco, muelle de retorno

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:886243
Rubix:798953032000
EAN:3660338396885
brand logo

Resumen técnico

Carga de trabajo segura (SWL)12000 kg
Altura de elevación176 mm
Carrera de cilindro76 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CILINDRO SIMPLE C 12T COURSE 76MM


Para aplicaciones de empuje y tracción: Tensión de cables y pernos, tracción de manguitos y cojinetes. Pistón hueco de cromo duro. Roscado del collarín, roscado del extremo del pistón y orificios en la base para facilitar el montaje.

Información técnica


Atributos
Carga de trabajo segura (SWL)12000 kg
Altura de elevación176 mm
Carrera de cilindro76 mm
Diámetro de cilindro176 mm
Capacidad de aceite134 cm³
Modelo12t
1053,05 € Sin IVA
/ unidad
1274,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Carga de trabajo segura (SWL)

Altura de elevación

Carrera de cilindro

Diámetro de cilindro

Capacidad de aceite