MY2H25TFG-400

Cilindro sin vástago

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MY2H25TFG-400
Rubix:799254997000
EAN:3618036296730
brand logo

Resumen técnico

Tipomechanically jointed rodless cylinder
Carrera de cilindro400 mm
Diámetro de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MY2H25TFG-400


El cilindro guía de alta precisión MY2 está disponible en diámetros 16mm, 25mm y 40mm. Esta serie ha sido diseñada con una guía de eje único o doble de alta precisión para crear un cilindro compacto y de perfil bajo. El mantenimiento se ha simplificado permitiendo que el cilindro se desacople sin alterar la unidad guía ni la pieza de trabajo.
MY2H, Cilindros sin vástago, Guía de alta precisión

Información técnica


Atributos
Peso neto4350 g
Tipomechanically jointed rodless cylinder
Carrera de cilindro400 mm
Diámetro de cilindro25 mm
Presión de servicio máx.8 bar
1046,12 € Sin IVA
/ unidad
1265,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días