MY1B32TFG-1000Z 01062109

Cilindro guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MY1B32TFG-1000Z
Rubix:798631685000
fabricante:MY1B32TFG-1000Z
EAN:3618036318692
brand logo

Resumen técnico

Tiporodless cylinder
Carrera de cilindro1000 mm
Diámetro de cilindro32 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MY1B32TFG-1000Z 01062109


En SMC estamos lanzando cilindros sin vástago con unión mecánica mejorados que ofrecerán a nuestros clientes un rendimiento y funcionalidad mejorados. El cilindro de guía lineal MY1H-Z, ideal para aplicaciones de alta repetibilidad, cuenta con una nueva banda magnética de sello contra polvo que minimiza la entrada de partículas externas al sistema. Atendiendo solicitudes de un cilindro sin vástago con unión mecánica más ligero y con un montaje de auto switch mejorado, nos complace presentar nuestra nueva Serie MY1B-Z. Hasta un 17% más ligeros que nuestro tipo básico de cilindro sin vástago existente, estos cilindros ligeros ahora pueden montarse con nuestro auto switch de estado sólido Series D-M9*W bicolor en cualquier punto a lo largo de las ranuras de montaje. La aguja de amortiguación, que ahora se coloca en la parte superior para facilitar su accesibilidad, puede ajustarse utilizando una simple llave hexagonal.
MY1B-Z, Cilindro sin vástago de arrastre mecánico, Modelo básico sin unidad de ajuste de carrera

Cualidades

Cilindro sin vástago con unión mecánica y cojinete deslizante
Recorridos de hasta 5000mm según el diámetro del cilindro
Con uno o dos reguladores de carrera con o sin amortiguadores
Variedad de longitudes de cable de los switches

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)64x1282x68 mm
Peso neto6250 g
Tiporodless cylinder
Carrera de cilindro1000 mm
Diámetro de cilindro32 mm
Presión de servicio máx.8 bar
Materialpolyurethane
540,05 € Sin IVA
/ unidad
653,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días