Referencias
SMC:MY1B40TFG-1200Z
Rubix:799249296000
fabricante:MY1B40TFG-1200Z



Resumen técnico
| Tipo | mechanically jointed rodless cylinder |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 1200 mm |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
Documentos
Detalles de producto : MY1B40TFG-1200Z
En SMC estamos lanzando cilindros sin vástago con unión mecánica mejorados que ofrecerán a nuestros clientes un rendimiento y funcionalidad mejorados. El cilindro de guía lineal MY1H-Z, ideal para aplicaciones de alta repetibilidad, cuenta con una nueva banda magnética de sello contra polvo que minimiza la entrada de partículas externas al sistema. Atendiendo solicitudes de un cilindro sin vástago con unión mecánica más ligero y con un montaje de auto switch mejorado, nos complace presentar nuestra nueva Serie MY1B-Z. Hasta un 17% más ligeros que nuestro tipo básico de cilindro sin vástago existente, estos cilindros ligeros ahora pueden montarse con nuestro auto switch de estado sólido Series D-M9*W bicolor en cualquier punto a lo largo de las ranuras de montaje. La aguja de amortiguación, que ahora se coloca en la parte superior para facilitar su accesibilidad, puede ajustarse utilizando una simple llave hexagonal.
Cualidades
Cilindro sin vástago con unión mecánica y cojinete deslizante
Recorridos de hasta 5000mm según el diámetro del cilindro
Con uno o dos reguladores de carrera con o sin amortiguadores
Variedad de longitudes de cable de los switches
Recorridos de hasta 5000mm según el diámetro del cilindro
Con uno o dos reguladores de carrera con o sin amortiguadores
Variedad de longitudes de cable de los switches
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10350 g |
|---|---|
| Tipo | mechanically jointed rodless cylinder |
| Carrera de cilindro | 1200 mm |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Material | aluminum alloy |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
700,26 € Sin IVA
/ unidad
847,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días