CY3R20TF-250

CY3R, cilindro sin vástago acoplado magnéticamente (con riel para interruptor)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CY3R20TF-250
Rubix:799243327000
fabricante:CY3R20TF-250
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro250 mm
Diámetro de cilindro20 mm

Documentos

Detalles de producto : CY3R20TF-250


Sin fugas externas, la serie CY puede utilizarse en muchos entornos diversos. Los cilindros acoplados magnéticamente tienen una amplia gama de aplicaciones y ahorran espacio de montaje. Es posible soportar cargas y momentos mediante el uso de guías integradas. Puede utilizarse una variedad de guías para alcanzar la precisión necesaria o el momento admisible requerido por su aplicación. CY está disponible en 9 tamaños de diámetro, desde 6mm hasta 63mm con carreras estándar de hasta 1000mm. Las 5 variaciones de modelo diferentes ofrecen la mayor variedad de opciones de aplicación. Los interruptores automáticos están integrados como estándar.

Cualidades

Cilindro sin vástago acoplado magnéticamenteTipo de montaje directo, con riel para interruptorDiámetros (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63Presión máxima de funcionamiento: 0.7MPaTemperatura ambiente: -10 a 60°CVariedad de interruptores automáticos disponibles

Información técnica


Atributos
Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro250 mm
Diámetro de cilindro20 mm
428,14 € Sin IVA
/ unidad
518,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días