MDUB50TF-10DMZ

Cilindro de placa

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MDUB50TF-10DMZ
Rubix:799249868000
fabricante:00752981
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipocilindro de placa
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MDUB50TF-10DMZ


El cilindro de placa MU, con su diseño elíptico, proporciona un perfil bajo mientras mantiene la fuerza de salida. El cilindro MU puede eliminar la necesidad de presiones de funcionamiento más altas que pueden requerirse para los cilindros planos típicos. La forma oval del pistón también proporciona una función intrínseca de anti-rotación sin necesidad de usar un vástago con superficies planas, ofreciendo una mayor vida útil de los cojinetes y los sellos.

Cualidades

•De simple efecto, retorno/extensión por resorte, cilindro de placa
Posible montar sin soportes
Las ranuras de montaje de los interruptores automáticos evitan la proyección de los interruptores automáticos
Los interruptores automáticos se pueden montar en 4 direcciones
Recorridos hasta 20mm

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipocilindro de placa
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
106,65 € Sin IVA
/ unidad
129,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días